曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40M - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911574CDQ2B40M-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911583CDQ2B40M-10DMZ-M9BVL10(M) ロッド先端おねじ
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911599CDQ2B40M-10DZ-A9310(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911608CDQ2B40M-10DZ-M9BV10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911617CDQ2B40M-100DMZ-M9BL100(M) ロッド先端おねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911626CDQ2B40M-15DMZ-M9NWVZS15(M) ロッド先端おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911635CDQ2B40M-15DZ-M9NW15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911644CDQ2B40M-20DMZ-M9PVL20(M) ロッド先端おねじ
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911653CDQ2B40M-20DZ-M9BWLS20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911669CDQ2B40M-25DMZ-M9BL25(M) ロッド先端おねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911678CDQ2B40M-25DMZ-M9BWL25(M) ロッド先端おねじ
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911687CDQ2B40M-30DMZ-M9BL30(M) ロッド先端おねじ
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911696CDQ2B40M-35DZ-P3DWALS35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911705CDQ2B40M-40DMZ-L40(M) ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911714CDQ2B40M-40DMZ-M9NWVLS40(M) ロッド先端おねじ
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911723CDQ2B40M-40DZ-A9340(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,820
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911739CDQ2B40M-40DZ-A93Z40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911748CDQ2B40M-40DZ-M9BWM40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911757CDQ2B40M-5DMZ-M9BVL5(M) ロッド先端おねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911766CDQ2B40M-50DMZ-M9BL50(M) ロッド先端おねじ
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911775CDQ2B40M-50DMZ-M9BWL50(M) ロッド先端おねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911784CDQ2B40M-50DMZ-M9NWL50(M) ロッド先端おねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911793CDQ2B40M-50DMZ-M9NWVZ50(M) ロッド先端おねじ
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911809CDQ2B40M-75DMZ-M9BL75(M) ロッド先端おねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20911818CDQ2B40M-75DZ75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする