曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-45DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-45DMZ - SMC
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20932066CDQ2B63-45DMZ-J793-
¥28,440
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20932075CDQ2B63-45DMZ-L-A93L標準ストローク
¥23,210
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20932084CDQ2B63-45DMZ-L-A93Z標準ストローク
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20932093CDQ2B63-45DMZ-M9B3-
¥27,120
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20932109CDQ2B63-45DMZ-M9NL-
¥25,190
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20932118CDQ2B63-45DMZ-M9NM-
¥24,860
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20932127CDQ2B63-45DMZ-P3DWASC-
¥32,230
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20932136CDQ2B63-45DMZ-P3DWASCS-
¥25,470
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする