SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G63M
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20984295
CDQ2G63M-50DMZ-W-M9BW
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
(-) 0.5
(W) 2山ナックルジョイント
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20984304
CDQ2G63M-50DZ-E-M9BWL
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(L) 3
(E) 簡易ジョイントB形+ジョイント
¥
34,650
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください