SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-175DCZ
ストローク(mm)
175
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20990446
CDQ2LC50-175DCZ
CADデータダウンロード
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990455
CDQ2LC50-175DCZ-A93V
CADデータダウンロード
¥
24,480
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990464
CDQ2LC50-175DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥
25,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください