CDQ2LC50-175DCZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-175DCZ SMC 20990446

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-175DCZCDQ2LC50-175DCZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はリード線など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20990446
品番
CDQ2LC50-175DCZ
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
175
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする