曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50F

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50F - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21009459CQ2A50F-100DCZ100(C) ラバークッション付
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009468CQ2A50F-30DCMZ30(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009477CQ2A50F-35DZ35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009486CQ2A50F-40DCMZ40(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009495CQ2A50F-60DMZ60(M) ロッド先端おねじ
15,130
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009504CQ2A50F-75DMZ75(M) ロッド先端おねじ
15,130
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする