SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50R
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21009513
CQ2A50R-100DZ-XC6
CADデータダウンロード
100
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009529
CQ2A50R-80DMZ
CADデータダウンロード
80
(M) ロッド先端おねじ
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください