曜日別特売

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA63TN

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA63TN - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21046927CDQ2KA63TN-100DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046936CDQ2KA63TN-20DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
17,270
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046945CDQ2KA63TN-50DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046954CDQ2KA63TN-75DMZ(M) ロッド先端おねじ75
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046963CDQ2KA63TN-75DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
22,170
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする