曜日別特売

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWB25

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWB25 - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21054706CDQ2KWB25-20DMZ-M9BL20(M) ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054715CDQ2KWB25-20DMZ-M9BVS20(M) ロッド先端おねじ
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054724CDQ2KWB25-20DZ-M9BWL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054733CDQ2KWB25-30DMZ-M9BWL30(M) ロッド先端おねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054749CDQ2KWB25-30DZ-A90LS30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054758CDQ2KWB25-45DMZ45(M) ロッド先端おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054767CDQ2KWB25-5DZ-M9BVL5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする