曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-15DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-15DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21103313CDQSB25-15DCM-A93-XB13
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21103329CDQSB25-15DCM-A93V-XC6
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21103338CDQSB25-15DCM-A93Z
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21103347CDQSB25-15DCM-M9BAL-XC6
16,280
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21103356CDQSB25-15DCM-M9BL-XC6
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21103365CDQSB25-15DCM-M9BWLS
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
21103374CDQSB25-15DCM-M9BWV
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21103383CDQSB25-15DCM-M9NLS-XC6
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21103399CDQSB25-15DCM-XB13
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21103408CDQSB25-15DCM-XC6
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする