SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20M
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21120987
CDQSD20M-15D
CADデータダウンロード
15
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120996
CDQSD20M-15D-M9NS
CADデータダウンロード
15
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21121005
CDQSD20M-15DM
CADデータダウンロード
15
(M) ロッド先端おねじ
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21121014
CDQSD20M-35DM-M9BL
CADデータダウンロード
35
(M) ロッド先端おねじ
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください