薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-75DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-75DC - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21133343CDQSL25-75DC-A93L-X271A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21133359CDQSL25-75DC-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21133368CDQSL25-75DC-M9BVL-X271M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする