薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-45D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-45D - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
45
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21136405CDQSWB20-45D-A93L-X235
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136414CDQSWB20-45D-M9BLS-X235
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136423CDQSWB20-45D-M9N-X235
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136439CDQSWB20-45D-X235
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする