エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZD6

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZD6 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(6) 集中アジャスタ
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323366MXQ12A-10ZD6-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21323375MXQ12A-10ZD6-M9NVLM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする