SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZL3
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21325947
MXQ12A-20ZL3-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
43,230
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21325956
MXQ12A-20ZL3-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
43,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください