エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40Z3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40Z3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21328869MXQ12A-40Z3-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328878MXQ12A-40Z3-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328887MXQ12A-40Z3-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする