曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZC - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21335616MXQ12BL-40ZC(-) オートスイッチなし
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21335625MXQ12BL-40ZC-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする