エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZD

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZD - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21335634MXQ12BL-40ZD-M9BWL(L) 3
¥46,040
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21335643MXQ12BL-40ZD-M9BWZ(Z) 5
¥46,700
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする