MXQ12BL-40ZD-M9BWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZD SMC 21335634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21335634品番MXQ12BL-40ZD-M9BWL
参考基準価格(税別)¥46,040販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
リード線(m)
(L) 3
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする