曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(L) 対称形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21340839MXQ12L-10Z-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,290
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21340848MXQ12L-10Z-M9NM(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする