曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZK - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370817MXQ16A-10ZK-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥43,120
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370826MXQ16A-10ZK-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370835MXQ16A-10ZK-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥43,670
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370844MXQ16A-10ZK-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥42,680
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする