曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371149MXQ16A-100Z-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,070
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371158MXQ16A-100Z-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
59,730
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371167MXQ16A-100Z-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
57,750
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371176MXQ16A-100Z-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371185MXQ16A-100Z-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371194MXQ16A-100Z-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする