曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZBJ

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZBJ - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371404MXQ16A-100ZBJ-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
64,630
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371413MXQ16A-100ZBJ-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
64,850
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする