曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZQ

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZQ - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371919MXQ16A-100ZQ-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,380
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371928MXQ16A-100ZQ-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
62,260
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371937MXQ16A-100ZQ-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,930
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする