曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30R

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30R - SMC
ストローク(mm)
30
機能オプション
(R) エンドロック付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21398223MXQ20-30R-M9BWVM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21398239MXQ20-30R-M9NWM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする