曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-125ZD

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-125ZD - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21410139MXQ20B-125ZD(-) オートスイッチなし
70,350
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21410148MXQ20B-125ZD-M9BAL-X39M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
85,360
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする