SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZK7
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(7) 集中アジャスタ(対称形)
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21444484
MXQ6A-10ZK7
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
28,770
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21444493
MXQ6A-10ZK7-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
35,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください