曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZD

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZD - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21444965MXQ6A-20ZD-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥38,340
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444974MXQ6A-20ZD-M9NAZ(Z) 5M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥40,430
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444983MXQ6A-20ZD-M9NV(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥37,790
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする