曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZK - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445297MXQ6A-20ZK-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥34,710
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445306MXQ6A-20ZK-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥39,770
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445315MXQ6A-20ZK-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥38,120
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445324MXQ6A-20ZK-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445333MXQ6A-20ZK-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥37,130
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445349MXQ6A-20ZK-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥37,790
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする