SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZM
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZM) 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21445507
MXQ6A-20ZM-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445516
MXQ6A-20ZM-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
35,370
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください