曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445805MXQ6A-30ZE-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥35,420
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445814MXQ6A-30ZE-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥38,120
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする