エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30Z3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30Z3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446347MXQ6A-30Z3-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446356MXQ6A-30Z3-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446365MXQ6A-30Z3-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446374MXQ6A-30Z3-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする