SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZE4
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(4) バッファ・エンドロック
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446566
MXQ6A-40ZE4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
47,850
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21446575
MXQ6A-40ZE4-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
53,460
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21446584
MXQ6A-40ZE4-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
54,670
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください