エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10CSAT
- チューブ内径(Φmm)
- 6
- ストローク(mm)
- 10
- 作動方式
- 複動
- 仕様
- 【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
- アジャスターオプション
- (CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ
- 機能オプション
- (-) 標準
- リード線長さ(mm)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) M5×0.8
- オートスイッチ種類
- M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 対称形
- (L) 対称形
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


















