曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZP - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(L) 対称形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21452473MXQ6L-20ZP-M9BWL
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする