MXQ8A-10ZP3-A93L エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZP3 SMC 21470996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZP3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
21470996
品番
MXQ8A-10ZP3-A93L
参考基準価格(税別)¥37,180販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする