SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZQ
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471014
MXQ8A-10ZQ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
36,910
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21471023
MXQ8A-10ZQ-M9N
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
36,580
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください