エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZL3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZL3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21472143MXQ8A-20ZL3-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472159MXQ8A-20ZL3-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする