曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21473157MXQ8A-30ZH-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,290
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473166MXQ8A-30ZH-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥39,820
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473175MXQ8A-30ZH-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥40,700
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473184MXQ8A-30ZH-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする