曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZK - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21473227MXQ8A-30ZK(-) オートスイッチなし
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473236MXQ8A-30ZK-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473245MXQ8A-30ZK-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473254MXQ8A-30ZK-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473263MXQ8A-30ZK-M9BWZM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473279MXQ8A-30ZK-M9BZM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする