曜日別特売
MXQ8C-20ZE1-M9BWV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZE1 SMC 21482038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZE1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
21482038
品番
MXQ8C-20ZE1-M9BWV
参考基準価格(税別)¥41,910販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(1) バッファ
ボディオプション
(C) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする