※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-60A
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロックの位置
(H) ヘッド側
(H) ヘッド側
¥12,980
(R) ロッド側
¥16,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21667434
品番
CDBM2B32-60A-HL
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ロックの位置
(H) ヘッド側
ストローク(mm)
60
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード