曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-125BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-125BZ - SMC
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21780834MGPL25-125BZ-M9B-XC8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21780843MGPL25-125BZ-M9N-XC8M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21780859MGPL25-125BZ-XC8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする