SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-90Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21785086
MGPL25-90Z-A93-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
37,130
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21785095
MGPL25-90Z-M9NL
CADデータダウンロード
-
¥
40,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください