ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-10Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-10Z - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21785725MGPL32-10Z-M9NL-XC6BM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21785734MGPL32-10Z-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
36,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする