SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-250Z
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21788638
MGPL32-250Z-M9BL-X867
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
81,620
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21788647
MGPL32-250Z-M9BSDPC
-
¥
85,360
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21788656
MGPL32-250Z-M9B5
-
¥
89,380
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21788665
MGPL32-250Z-XC4
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
78,930
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください