曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-250AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-250AZ - SMC
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21796417MGPL50-250AZ-M9BWZ-XC8【A】0~10
108,190
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21796426MGPL50-250AZ-M9NW-
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする