曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-250AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-250AZ - SMC
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21799759MGPL63-250AZ-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
106,650
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799768MGPL63-250AZ-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
100,160
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする