SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-38Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
38
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21831006
MGPM25-38Z-M9BWL
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
30,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21831015
MGPM25-38Z-M9BWLS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
27,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください