SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-88Z
ストローク(mm)
88
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21833526
MGPM25-88Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
25,690
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21833535
MGPM25-88Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください